Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSIZE ISH-DS-PRINTER Trådløs skriver, trådløs skriver, kompatibel med Insize ISH-DS-serien | CR4UPX 409W82

INSIZE ISH-DS-PRINTER Trådløs skriver, trådløs skriver, kompatibel med Insize ISH-DS-serien

På lager
Vare: CR4UPX Modell: ISH-DS-PRINTERKryssreferanse: 409W82

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 264 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkriver

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.846
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
INSIZE 2134-251E trådløs høypresisjon digital indikator, 0 tommer til 1 tommer/0 mm til 25.4 mm rekkevidde | CR4UPR 783DU1 2134-251EIndikator12 650 NOK
INSIZE 2134-25E trådløs høypresisjon digital indikator, 0 tommer til 1 tommer/0 mm til 25.4 mm rekkevidde | CR4UPT 783DT8 2134-25EIndikator8 083 NOK
INSIZE 2134-50E trådløs høypresisjon digital indikator, 0 tommer til 2 tommer/0 mm til 50.8 mm rekkevidde | CR4UPU 783DT9 2134-50EIndikator15 917 NOK
INSIZE 2134-101E trådløs høypresisjon digital indikator, 0 mm til 12.7 mm/0 til 0.5 tommers rekkevidde | CR4UPV 783DU0 2134-101EIndikator9 477 NOK
INSIZE 2134-10E trådløs høypresisjon digital indikator, 0 mm til 12.7 mm/0 til 0.5 tommers rekkevidde | CR4UPW 783DT7 2134-10EIndikator6 324 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSIZE ISH-DS-PRINTER Trådløs skriver, trådløs skriver, kompatibel med Insize ISH-DS-serien
7 264 NOK / enhet