Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSIZE 7126-12 stiv regel, 4R, 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 tomme størrelse, 12 tommer lengde, rustfritt stål | CR4TZF 54XH87

INSIZE 7126-12 stiv regel, 4R, 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 tomme størrelse, 12 tommer lengde, rustfritt stål

På lager
Vare: CR4TZF Modell: 7126-12Kryssreferanse: 54XH87
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
81NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv regel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
INSIZE 7126-24 Rigid Rule, 4R, 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 Tommer Størrelse, 24 Tommer Lengde, 609.6 mm Lengde | CR4TZG 54XH88 7126-24185NOK
INSIZE 7126-6 stiv regel, 4R, 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 tomme størrelse, 6 tommer lengde, 152.4 mm lengde | CR4TZH 54XH89 7126-649NOK
INSIZE 7113-300A stiv regel, tomme/metrisk, 0.5 mm/1/32 X 1/64 X 1 mm, 12 tommers lengde, 300 mm lengde | CR4TZJ 409F10 7113-300A449NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSIZE 7126-12 stiv regel, 4R, 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 tomme størrelse, 12 tommer lengde, rustfritt stål
81NOK / enhet