Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEV1 Snap Lock Star Knob 2 1/4 Inch Thru M6 | AC9GBE

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEV1 Snap Lock Stjerneknapp 2 1/4 tommer gjennom M6

På lager
Vare: AC9GBE Modell: 3GEV1
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
17NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Star-knott
Base Dia.1"
Diameter2.25 "
KnottypeSvart Polypro Plast, Hex Hole
Lengde1"
MaterialePlasthekshull
StilSnap Lock-stjerne
Trykk på Type (inn.)Gjennom
TrådstørrelseM6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.DiameterLengdePris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEN8 Snap Lock Star Knob 1 3/8 tommer gjennom M6 | AC9FZN 3GEN80.875 "1.375 "1.125 "15NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GER5 Snap Lock Star Knob 1 3/4 tommer gjennom M6 | AC9GAE 3GER50.875 "1.75 "1.25 "17NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEV1 Snap Lock Stjerneknapp 2 1/4 tommer gjennom M6
17NOK / enhet