Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3CRN9 Pop Pin 3/8 tommer 0.60 tommer 2.25 tommer avrundet T-knott | AC8NEX

INNOVATIVE COMPONENTS 3CRN9 Pop Pin 3/8 tommer 0.60 tommer 2.25 tommer avrundet T-knott

På lager
Vare: AC8NEX Modell: 3CRN9
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPop Pin m / Weld On Barrel
Fat Dia.1"
Tønnehøyde1.50 "
FinishSink belagt
KnottypeAvrundet T-knott
MaterialeStål
StilRett spiss
Trådstørrelse3 / 4-16
Tips Dia.3/8 tommer
Spisslengde0.60 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKnottypeStilTrådstørrelsePris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3CRN8 Pop Pin 3/8 tommer 0.60 tommer 1.38 tommer ball | AC8NYHET 3CRN8KuleknottRett spiss-147NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3CRP1 Pop Pin 3/8 Inch 0.60 Inch 1.62 Inch Pull | AC8NEY 3CRP1Trekk i knottenRett spiss-148NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3CRP5 Pop Pin 3/8 tommer 0.60 tommer 1.38 tommer ball | AC8NFC 3CRP5KuleknottLåsing-201NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3CRP6 Pop Pin 3/8 tommer 0.60 tommer 2.25 tommer avrundet T-knott | AC8NFD 3CRP6Avrundet T-knottLåsing3 / 4-10179NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3CRP7 Pop Pin 3/8 Inch 0.60 Inch 1.62 Inch Pull | AC8NFE 3CRP7Trekk i knottenLåsing-199NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3CRN9 Pop Pin 3/8 tommer 0.60 tommer 2.25 tommer avrundet T-knott
153NOK / enhet