Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3CRN4 Pop Pin 1/2 tommers 1.62 tommers trekk | AC8NER

INNOVATIVE COMPONENTS 3CRN4 Pop Pin 1/2 Inch 1.62 Inch Pull

På lager
Vare: AC8NER Modell: 3CRN4
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
146NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPop Pin m / Weld On Barrel
Fat Dia.1"
Tønnehøyde1.50 "
FinishSink belagt
KnottypeTrekk i knotten
MaterialeStål
StilKonisk spiss
Tips Dia.1/2 tommer
Spisslengde0.61 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKnottypeStilPris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3CRN1 Pop Pin 1/2 inch 0.60 inch 1.62 inch Pull | AC8NEN 3CRN1Trekk i knottenRett spiss147NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3CRN2 Pop Pin 1/2 tommers 1.38 tommers ball | AC8NEP 3CRN2KuleknottKonisk spiss168NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3CRN3 Pop Pin 1/2 Tommer 2.25 Tommer Avrundet T-knott | AC8NEQ 3CRN3Avrundet T-knottKonisk spiss153NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3CRN5 Pop Pin 1/2 tommers 1.38 tommers ball | AC8NET 3CRN5KuleknottKort tips147NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3CRN6 Pop Pin 1/2 Tommer 2.25 Tommer Avrundet T-knott | AC8NEU 3CRN6Avrundet T-knottKort tips135NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3CRN7 Pop Pin 1/2 tommers 1.62 tommers trekk | AC8NEV 3CRN7Trekk i knottenKort tips162NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3JDF7 Pop Pin 1/2 inch 0.60 inch 1.38 inch ball | AC9RBQ 3JDF7KuleknottRett spiss168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3CRN4 Pop Pin 1/2 Inch 1.62 Inch Pull
146NOK / enhet