Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND QA4AALS011NP25S06 Muttertrekker, 3/8 tommers kvadratisk drivstørrelse, friksjonsring, 8.5 ft-lb Festemoment | CN8YDJ 436P25

INGERSOLL-RAND QA4AALS011NP25S06 Muttertrekker, 3/8 tommer kvadratisk drivstørrelse, friksjonsring, 8.5 ft-lb festemoment

På lager
Vare: CN8YDJ Modell: QA4AALS011NP25S06Kryssreferanse: 436P25

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 697 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFriksjonsring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
INGERSOLL-RAND AG210-578A vinkelgirmutter | CH9RDV 29PN62 AG210-578AGroove485NOK
INGERSOLL-RAND LG2-428 Mutter | CJ2XQD 29PP12 LG2-428Groove49NOK
INGERSOLL-RAND LE2-85 Spindellagermutter | CJ3MFB 29PN81 LE2-85Groove379NOK
INGERSOLL-RAND 301-699 Mutter | CN8MGY 792YF7 301-699Groove142NOK
INGERSOLL-RAND QA8ASLS040NP41S08 Muttertrekker, 1/2 tomme kvadratisk drivstørrelse, friksjonsring, 29.5 ft-lb festemoment, side | CN8PKZ 436P41 QA8ASLS040NP41S08Friksjonsring65 923 NOK
INGERSOLL-RAND QA4AALS055NP35S08 Muttertrekker, 1/2 tomme kvadratisk drivstørrelse, friksjonsring, 40.6 ft-lb Festemoment | CN8PLA 436P30 QA4AALS055NP35S08Friksjonsring58 431 NOK
INGERSOLL-RAND QA8ASLS055NP41S08 Muttertrekker, 1/2 tomme kvadratisk drivstørrelse, friksjonsring, 40.6 ft-lb festemoment, side | CN8PLB 436P42 QA8ASLS055NP41S08Friksjonsring65 923 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND QA4AALS011NP25S06 Muttertrekker, 3/8 tommer kvadratisk drivstørrelse, friksjonsring, 8.5 ft-lb festemoment
44 697 NOK / enhet