INGERSOLL-RAND DA127IN kjølelufttørker, Iso Class 6, 75 Cfm, 115V AC, 3/4 tomme Npt, 50 Deg F Duggpunkt | CR4PBB 61DX03

INGERSOLL-RAND DA127IN kjølelufttørker, Iso Class 6, 75 Cfm, 115V AC, 3/4 tomme Npt, 50 Deg F Duggpunkt

På lager
Vare: CR4PBB Modell: DA127INKryssreferanse: 61DX03

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

68 516 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft tørker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.3
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
INGERSOLL-RAND DA170EC kjølelufttørker, Iso Class 4, 100 Cfm, 230V AC, 1 tomme Npt, 38 Deg F Duggpunkt | CR4NYY 60YR70 DA170EC100 212 NOK
INGERSOLL-RAND DA212EC kjølelufttørker, Iso Class 4, 125 Cfm, 230V AC, 1 tomme Npt, 38 Deg F Duggpunkt | CR4NYZ 60YR71 DA212EC112 711 NOK
INGERSOLL-RAND DA255EC kjølelufttørker, Iso Class 4, 150 Cfm, 230V AC, 1 1/2 tomme Npt, 38 Deg F Duggpunkt | CR4NZA 60YR72 DA255EC120 563 NOK
INGERSOLL-RAND DA127EC kjølelufttørker, Iso Class 4, 75 Cfm, 230V AC, 1 tomme Npt, 38 Deg F Duggpunkt | CR4NZB 60YR69 DA127EC83 035 NOK
INGERSOLL-RAND DA170IN kjølelufttørker, Iso Class 6, 100 Cfm, 115V AC, 3/4 tomme Npt, 50 Deg F Duggpunkt | CR4NZC 61DX04 DA170IN82 379 NOK
INGERSOLL-RAND DA255IN kjølelufttørker, Iso Class 6, 150 Cfm, 230V AC, 1 1/2 tomme Npt, 50 Deg F Duggpunkt | CR4NZD 61DX05 DA255IN95 246 NOK
INGERSOLL-RAND DA340IN kjølelufttørker, Iso Class 6, 200 Cfm, 230V AC, 1 1/2 tomme Npt, 50 Deg F Duggpunkt | CR4NZE 61DX06 DA340IN113 370 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND DA127IN kjølelufttørker, Iso Class 6, 75 Cfm, 115V AC, 3/4 tomme Npt, 50 Deg F Duggpunkt
68 516 NOK / enhet