Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 7804KA Luftboresett General Pistol 1/4 | AB4EEE 1XFG8

INGERSOLL-RAND 7804KA luftboresett generell pistol 1/4"

På lager
Vare: AB4EEE Modell: 7804KAKryssreferanse: 1XFG8
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
2 465 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftboresett
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid1.92
LagreneBall og rulle
CFM @ full belastning17.5
Chuck størrelse1 / 4 "
Drill Chuck TypeTastet
Dutygeneral
Gratis hastighet1600 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7.25 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringNei
StilPistol
Gass typeAvtrekker
Verktøyvekt1.70 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9755
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8467115020
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 7804KA luftboresett generell pistol 1/4"
2 465 NOK / enhet