INGERSOLL-RAND 2161XP luftslagnøkkel 3/4 tommers drev 6000 rpm | AD9RMX 4UJL2

INGERSOLL-RAND 2161XP luftslagnøkkel 3/4 tommers stasjon 6000 rpm

På lager
Vare: AD9RMX Modell: 2161XPKryssref: 4UJL2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 330 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak3 / 8 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid11.0
CFM @ full belastning46.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet6000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialKompositt
Maks. Boltekapasitet1"
Maks. Moment1250 fot.lb.
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde8 1 / 3 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRinge
Square Drive størrelse3 / 4 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt12.14 lb.
Momentområde300 til 1000 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.12
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVerktøyvektGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningMomentområdeDutyGratis hastighetMaks. MomentTotal lengdePris
INGERSOLL-RAND 2145QiMAX luftslagnøkkel 3/4 tommers drev 7000 rpm | AA4UWR 13E913 2145QiMAX7.4 lb.8.532.0200 til 1000 ft.-lb.general7000 rpm1350 fot.lb.8.5 "10 366 NOK
INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI Luftstøtnøkkel, 3/4 tommers drev, 5200 o/min | AD3FKR 3YU97 2925RBP1TI11.9 lb.15.060.0400 til 1400 ft.-lb.Industriell5200 rpm1600 fot.lb.8.875 "42 087 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 2161XP luftslagnøkkel 3/4 tommers stasjon 6000 rpm
15 330 NOK / enhet