Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 2145QiMAX luftslagnøkkel 3/4 tommers drev 7000 rpm | AA4UWR 13E913

INGERSOLL-RAND 2145QiMAX luftslagnøkkel 3/4 tommers stasjon 7000 rpm

På lager
Vare: AA4UWR Modell: 2145QiMAXKryssreferanse: 13E913
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
10 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak3 / 8 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid8.5
CFM @ full belastning32.0
Dutygeneral
Gratis hastighet7000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
Maks. Moment1350 fot.lb.
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde8.5 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRing / gjennom hull
Square Drive størrelse3 / 4 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt7.4 lb.
Momentområde200 til 1000 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.185
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slagnøkkel i 2145QiMAX-serien brukes til å løsne og stramme muttere, store bolter og frosne eller rustne festemidler
    • Har en sterk stålhammerveske for å beskytte de indre komponentene og en 7-vinge motor for å levere ekstra kraft med redusert vekt
    • Dobbelthammerslagmekanisme finjustert for å minimere vibrasjonseffektene og patentert enhånds forover- eller reverskontrollfunksjon for brukervennlighet

Produktvarianter

ProduktModellVerktøyvektGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningMomentområdeDutyGratis hastighetMaks. MomentTotal lengdePris
INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI Luftstøtnøkkel, 3/4 tommers drev, 5200 o/min | AD3FKR 3YU97 2925RBP1TI11.9 lb.15.060.0400 til 1400 ft.-lb.Industriell5200 rpm1600 fot.lb.8.875 "40 701 NOK
INGERSOLL-RAND 2161XP luftslagnøkkel 3/4 tommers drev 6000 rpm | AD9RMX 4UJL2 2161XP12.14 lb.11.046.0300 til 1000 ft.-lb.Industriell6000 rpm1250 fot.lb.8 1 / 3 "14 903 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 2145QiMAX luftslagnøkkel 3/4 tommers stasjon 7000 rpm
10 366 NOK / enhet