INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI Luftstøtnøkkel, 3/4 tommers drev, 5200 o/min | AD3FKR 3YU97

INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI luftslagnøkkel, 3/4 tommers drev, 5200 rpm

På lager
Vare: AD3FKR Modell: 2925RBP1TIKryssreferanse: 3YU97

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 701 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak3 / 8 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid15.0
Slag per minutt1050
CFM @ full belastning60.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet5200 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Maks. Boltekapasitet1"
Maks. Moment1600 fot.lb.
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde8.875 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeGjennom hullet
Square Drive størrelse3 / 4 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt11.9 lb.
Momentområde400 til 1400 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Ingersoll Rand 2925RBP1TI luftstøtnøkkel er egnet for å feste muttere og bolter i metallbearbeiding, bilreparasjoner og skipsbyggingsoperasjoner.

Egenskaper:

  • Den har en dobbel hammerslagmekanisme for å levere jevn kraft, selv under svingninger i lufttrykket.
  • Den leveres med et trykkmatet smøresystem for å redusere friksjonstap og en fjærberøringsutløser for å tillate presis levering av hastighet og trykk.
  • Den har et stort D-håndtak og en integrert lyddemper for å minimere henholdsvis tretthet og støynivå.
  • Denne skiftenøkkelen inkluderer et titanhammerhus og bronseende for motstand mot slitende væsker, kjemikalier og tøffe industrielle miljøer.
  • Den gir enkel tilgang til smørenipler, noe som resulterer i raskt vedlikehold og mindre nedetid.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er fordelen med Quiet Tool-teknologi?

A. Den patenterte Quiet Tool-teknologien fjerner effektivt lydnivået uten at det går på bekostning av kraftuttaket.

Q. Hva er funksjonen til en revers forspenningsmotor?

A. Denne skiftenøkkelen har en omvendt forspenningsmotor for å levere dreiemoment på opptil 1600 ft-lb og enkelt fjerne gjenstridige bolter.

Sp. Hva er funksjonen til et pistolhåndtak?

A. Pistolhåndtaket gir ergonomisk håndtering og reduserer belastningen.

Produktvarianter

ProduktModellVerktøyvektGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningMomentområdeDutyGratis hastighetMaks. MomentTotal lengdePris
INGERSOLL-RAND 2145QiMAX luftslagnøkkel 3/4 tommers drev 7000 rpm | AA4UWR 13E913 2145QiMAX7.4 lb.8.532.0200 til 1000 ft.-lb.general7000 rpm1350 fot.lb.8.5 "10 366 NOK
INGERSOLL-RAND 2161XP luftslagnøkkel 3/4 tommers drev 6000 rpm | AD9RMX 4UJL2 2161XP12.14 lb.11.046.0300 til 1000 ft.-lb.Industriell6000 rpm1250 fot.lb.8 1 / 3 "14 903 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI luftslagnøkkel, 3/4 tommers drev, 5200 rpm
40 701 NOK / enhet