Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INA D19 Kulelager, D19, 1 5/8 tommers diameter, 2 31/32 tommers utvendig diameter | CR4NGH 4ZZT3

INA D19 kulelager, D19, 1 5/8 tommers diameter, 2 31/32 tommers utvendig diameter

På lager
Vare: CR4NGH Modell: D19Kryssreferanse: 4ZZT3
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
1 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykklager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
INA D14 Kulelager, D14, 1 5/16 tommers diameter, 2 11/32 tommers utvendig diameter | CR4NDH 4ZZR8 D141 423 NOK
INA D17 Kulelager, D17, 1 1/2 tommers diameter, 2 19/32 tommers utvendig diameter | CR4NDJ 4ZZT1 D17806NOK
INA D18 Kulelager, D18, 1 9/16 tommers diameter, 2 19/32 tommers utvendig diameter | CR4NDK 4ZZT2 D18927NOK
INA D21 Kulelager, D21, 1 3/4 tommers diameter, 3 3/32 tommers utvendig diameter | CR4NDL 4ZZT4 D211 270 NOK
INA D11 Kulelager, D11, 1 1/8 tommers diameter, 2 3/32 tommers utvendig diameter | CR4NGJ 4ZZR5 D11590NOK
INA D10 Kulelager, D10, 1 1/16 tommers diameter, 1 31/32 tommers utvendig diameter | CR4NGP 4ZZR4 D10668NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INA D19 kulelager, D19, 1 5/8 tommers diameter, 2 31/32 tommers utvendig diameter
1 114 NOK / enhet