Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IIG 560302 Fitting Insulation 90 Albue 3 Tommers indre diameter | AF6HHE 19NH38

IIG 560302 Fitting Insulation 90 Albue 3 Tommers indre diameter

På lager
Vare: AF6HHE Modell: 560302Kryssref: 19NH38
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
244NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
Ca. "R" -verdi4.4
FARGELysegrønn
For monteringstype90 graders albue
For jernrørstørrelse2-1 / 2 "
For bruk påRøralbuer
Isolasjon Nominell ID3"
MaterialeMineralull
Temp. Område0 grader til 1200 grader F
Veggtykkelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.22
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode4303900000

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjon Nominell IDVeggtykkelsePris
IIG 566848 Fitting Insulation Albue 2-3/8 tommer indre diameter | AF6HHD 19NH37 5668482.375 "1"238NOK
IIG 537508 Fitting Isolation Albue 3-1/2 tommers indre diameter | AF6HHF 19NH39 5375083.5 "1"284NOK
IIG 40745 Fitting Insulation Albue 4-1/2 tommers indre diameter | AF6HHG 19NH40 407454.5 "1"378NOK
IIG 539148 Fitting Insulation Albue 2-3/8 tommers indre diameter | AF6HZG 19NH48 5391482.375 "1.5 "264NOK
IIG 40755 Fitting Insulation Albue 3-1/2 tommers indre diameter | AF6HZJ 19NH50 407553.5 "1.5 "330NOK
IIG 579621 Fitting Insulation Albue 6-5/8 tommer indre diameter | AF6HZM 19NH53 5796216.625 "1.5 "644NOK
IIG 525675 Fitting Insulation Albue 2-1/2 tommers indre diameter | AF6HZU 19NH59 5256752.5 "2"366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IIG 560302 Fitting Insulation 90 Albue 3 Tommers indre diameter
244NOK / enhet