Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IIG 41515 Rørisolasjon 3-1/2 tomme x 3 fot lengde Grønn

På lager
Vare: AF6HYF Modell: 41515Kryssref: 19NH16
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
830NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørisolering
Ca. "R" -verdi6.52
FARGELysegrønn
For jernrørstørrelse3"
Isolasjon Nominell ID3.5 "
IsolasjonstypeRigid
Lengde3ft.
MaterialeMineralull
Temp. Område0 grader til 1200 grader F
Veggtykkelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.295
Skipets høyde (cm)92.71
Skipets lengde (cm)16.83
Skipets bredde (cm)16.83
HS kode4303900000

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjon Nominell IDVeggtykkelsePris
IIG 534777 Rørisolasjon 55/64 tommer x 2 føtter lengde grønn | AF6HXL 19NG97 53477755 / 64 "1"303NOK
IIG 41420 Rørisolasjon 1-3/8 tommer x 3 fot lengde grønn | AF6HXM 19NG98 414201.375 "1"323NOK
IIG 41425 Rørisolasjon 1-3 / 8 tommer x 3 føtter lengde grønn | AF6HXN 19NG99 414251.375 "1"354NOK
IIG 41430 Rørisolasjon 1-5 / 8 tommer x 3 føtter lengde grønn | AF6HXP 19NH01 414301.625 "1"363NOK
IIG 41435 Rørisolasjon 2 tommer x 3 føtter lengde grønn | AF6HXQ 19NH02 414352"1"396NOK
IIG 41440 Rørisolasjon 2-3 / 8 tommer x 3 føtter lengde grønn | AF6HXR 19NH03 414402.375 "1"467NOK
IIG 41445 Rørisolasjon 3 tommer x 3 fot lengde grønn | AF6HXT 19NH04 414453"1"509NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IIG 41515 Rørisolasjon 3-1/2 tomme x 3 fot lengde Grønn
830NOK / enhet