Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS RSI-0608-12 ermelager 3/8 Id x 3/4 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2VJN 2NCH9

IGUS RSI-0608-12 hylselager 3/8 Id x 3/4 tomme lengde - pakke med 5

På lager
Vare: AC2VJN Modell: RSI-0608-12Kryssref: 2NCH9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
133NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde3 / 4 "
SmøringIngen smøresystem
MaterialePolymer
Maks. Pv8700
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-58 til 194 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8482500000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. Områdepk. Antall.Pris
IGUS TSI-0607-06 ermet lager 3/8 Id x 3/8 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2TKT 2MRX8 TSI-0607-063 / 8 "37,70015 / 32 "-149 til 485 grader5414NOK
IGUS TSI-0607-08 ermet lager 3/8 Id x 1/2 tommers lengde - Pakke med 2 | AC2TKU 2MRX9 TSI-0607-081 / 2 "37,70015 / 32 "-149 til 485 grader2256NOK
IGUS TSI-0607-12 ermelager 3/8 Id x 3/4 tommers lengde - Pakke med 2 | AC2TKV 2MRY4 TSI-0607-123 / 4 "37,70015 / 32 "-149 til 485 grader2151NOK
IGUS RSI-0608-08 Ermelager 3/8 Id x 1/2 Tommer Lengde - Pakke med 5 | AC2VJM 2NCH8 RSI-0608-081 / 2 "87001 / 2 "-58 til 194 grader5123NOK
IGUS RSI-0608-16 ermelager 3/8 Id x 1 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2VJP 2NCJ1 RSI-0608-161"87001 / 2 "-58 til 194 grader5172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS RSI-0608-12 hylselager 3/8 Id x 3/4 tomme lengde - pakke med 5
133NOK /pakke