Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS 2680-05-100-0-1 Kabelholder Medium Tube Ytre bredde 2.60 mm | AE66KTR 9KGK6

IGUS 2680-05-100-0-1 Kabelholder Medium Ytre Ytre Bredde 2.60 tommer / 66 mm

På lager
Vare: AE9KTR Model: 2680-05-100-0-1Kryssref: 6KGK1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
695NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius3.94 "/ 100 mm
Kavitetshøyde1.38 "/ 35 mm
Hulbredde1.97 "/ 50 mm
Høyde1.97 "/ 50 mm
Lengde4ft.
Link til Link Pitch2.20 "/ 56 mm
Sløyfehøyde9.84 "/ 250 mm
Sløyfelengde18.70 "/ 475 mm
Antall lenker6
Utenfor bredde2.60 "/ 66 mm
Stilvedlagt
typenMedium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusHulbreddeLengdeSløyfehøydeSløyfelengdeAntall lenkerUtenfor breddePris
IGUS 2680-07-100-0-1 Kabelholder Medium Tube Ytre bredde 3.58in / 91mm | AE9KTU 6KGK3 2680-07-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm647NOK
IGUS 2680-07-150-0-1 Kabelholder Medium Tube Ytre Bredde 3.58in / 91mm | AE9KTV 6KGK4 2680-07-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm647NOK
IGUS 2680-10-100-0-1 Kabelholder Medium Tube Ytre bredde 4.57in / 116mm | AE9KTW 6KGK5 2680-10-100-0-13.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm64.57 "/ 116 mm669NOK
IGUS 2680-10-150-0-1 Kabelholder Medium Tube Ytre bredde 4.57in / 116mm | AE9KTX 6KGK6 2680-10-150-0-15.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm4ft.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm64.57 "/ 116 mm680NOK
IGUS 2680-05-100-0-4 Kabelholder Medium Tube Ytre bredde 2.60in / 66mm | AE9KTY 6KGK7 2680-05-100-0-43.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm222.60 "/ 66 mm2 760 NOK
IGUS 2680-05-150-0-4 Kabelholder Medium Ytre Ytre Bredde 2.60 tommer / 66 mm | AE9KTZ 6KGK8 2680-05-150-0-45.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm4ft.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm222.60 "/ 66 mm2 760 NOK
IGUS 2680-07-100-0-4 Kabelholder Medium Ytre Ytre Bredde 3.58in / 91mm | AE9KUA 6KGK9 2680-07-100-0-43.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm223.58 "/ 91 mm2 702 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS 2680-05-100-0-1 Kabelholder Medium Ytre Ytre Bredde 2.60 tommer / 66 mm
695NOK / enhet