Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IFM LR3300 Electronic Level Sensor, 18 To 30VDC | CR4LNT 24JZ40

IFM LR3300 elektronisk nivåsensor, 18 til 30VDC

På lager
Vare: CR4LNT Modell: LR3300Kryssreferanse: 24JZ40

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 174 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivå Sensor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.342
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IFM LR3300 elektronisk nivåsensor, 18 til 30VDC
11 174 NOK / enhet