Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IFM E70585 flatkabel IDC-kontakt, AS-i flatkabel til M12, T-stil, industrielle applikasjoner, IP67 | CV4QTM 787GD8

IFM E70585 flatkabel IDC-kontakt, AS-i flatkabel til M12, T-stil, industrielle applikasjoner, IP67

På lager
Vare: CV4QTM Modell: E70585Kryssreferanse: 787GD8
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
215NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.258
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
IFM AL1102 IO-Link Master, I/O-moduler for feltapplikasjoner, Ethernet/IO-Link, M12-kontakt | CR7QCF 801TJ7 AL1102Converter6 826 NOK
IFM AL1122 IO-Link Master, I/O-moduler for feltapplikasjoner, Ethernet/IO-Link, M12-kontakt | CR7QCG 801TJ8 AL1122Converter6 826 NOK
IFM AL1100 IO-Link Master, I/O-moduler for feltapplikasjoner, Ethernet/IO-Link, M12-kontakt | CR7QCH 801TK0 AL1100Converter5 087 NOK
IFM AL1120 IO-Link Master, I/O-moduler for feltapplikasjoner, Ethernet/IO-Link, M12-kontakt | CR7QCJ 801TJ9 AL1120Converter5 850 NOK
IFM E70471 flatkabel IDC-kontakt, AS-i flatkabel til M12, T-stil, industrielle applikasjoner, IP67 | CV4QPA 787GD6 E70471Connector261NOK
IFM E70586 flatkabel IDC-kontakt, AS-i flatkabel til M12, T-stil, industrielle applikasjoner, IP67 | CV4QPX 787GD9 E70586Connector200NOK
IFM AC5005 flatkabel IDC-kontakt, T-stil, industrielle applikasjoner, IP67 | CV4QRL 787GD5 AC5005Connector246NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IFM E70585 flatkabel IDC-kontakt, AS-i flatkabel til M12, T-stil, industrielle applikasjoner, IP67
215NOK / enhet