Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL VFF5 Visual Fault Finder Fiber | AE9QCM 6LFY3

IDEAL VFF5 Visual Fault Finder Fiber

På lager
Vare: AE9QCM Modell: VFF5Kryssreferanse: 6LFY3

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberfeilsøker
Connector TypeST, SC, FC
ViseNei
målingerLyskilde
VanntettNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)34.04
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode9027504060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellViseSakPris
IDEAL 33-928 Fiber Power Tap Meter 850nm lys | AE9LHD 6KJU3 33-928JaFiberstrømtapsmåler15 754 NOK
IDEAL 33-931 Fiberoptisk testsett Fibermaster | AE9LHE 6KJU4 33-931NeiFiberoptisk testsett38 112 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL VFF5 Visual Fault Finder Fiber
4 832 NOK / enhet