Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-793 Dieless Crimper Rg-11 6-7/8 tommers lengde | AD9RNU 4UJP5

IDEAL 30-793 Dieless Crimper Rg-11 6-7/8 tommers lengde

På lager
Vare: AD9RNU Modell: 30-793Kryssref: 4UJP5
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
1 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDieless Crimper
JusterbarHåndbok
KapasitetRG-11
cutsNei
Maks. Krympekraft550 lb.
Total lengde6.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8203206060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Strips (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellJusterbarKapasitetTotal lengdePris
IDEAL 88-843 Dieless Crimper 6-4/0 Awg 22 tommers lengde | AA2FDH 10F622 88-843Nei6 til 4/0 aluminium, 8 AWG til 250 KCMIL kobber22 "7 579 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-793 Dieless Crimper Rg-11 6-7/8 tommers lengde
1 320 NOK / enhet