Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ICS 70350 hydraulisk strømningskontrollventil, 8 gpm | AA7ZKV 16V982

ICS 70350 Hydraulisk strømningskontrollventil, 8 gpm

På lager
Vare: AA7ZKV Modell: 70350Kryssreferanse: 16V982
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
22 442 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk strømningsventil
Høyde4"
Lengde19 "
MaterialeStål og gummi
Maks. Utgangsstrøm8 gpm
Anbefalt filtrering (mikron)10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.08
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes til å manipulere strømningshastighetene til væsker og gasser i rørledninger
    • Har åpent / lukket senter hydraulikksystem for å lette henholdsvis en- og flerretningsstrømmer
    • Har et maksimalt avlastningsventiltrykk på 2500 psi
    • Gir stille og jevn drift av alle ICS hydrauliske sager som drives av traktorgravere eller kompaktlastere

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICS 70350 Hydraulisk strømningskontrollventil, 8 gpm
22 442 NOK / enhet