Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ICM ICMUMSR-50B Universal Motor Startrelé 50 Amp | AA9NNZ 1ECC9

ICM ICMUMSR-50B Universal Motor Startrelé 50 Amp

På lager
Vare: AA9NNZ Modell: ICMUMSR-50BKryssreferanse: 1ECC9

Få tak i det Mai 6, mandag
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
505NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal motorstartrelé
Kontaktvurdering50 Amps
Dybde1.6 "
Høyde1.84 "
HP10
Hz50/60
Faseenslig
Temp. Vurdering130 F
TidsforsinkelseAutomatisk 2 sekund
typenElektromekanisk
Spenning110 å 270
Bredde2.02 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forsinkelse (2 sekunder)
    • Slipp ut (automatisk)
    • Hold (502)
    • Pick up (automatisk)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICM ICMUMSR-50B Universal Motor Startrelé 50 Amp
505NOK / enhet