Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ICE-O-MATIC 9101084-01 Relé, 2-polet, 120V | CR4JJK 30NW68

ICE-O-MATIC 9101084-01 Relé, 2-polet, 120V

På lager
Vare: CR4JJK Modell: 9101084-01Kryssreferanse: 30NW68

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 128 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ICE-O-MATIC 9101083-01 Sokkelrelé, 2-polet | CR4JJL 42EH46 9101083-01471NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICE-O-MATIC 9101084-01 Relé, 2-polet, 120V
1 128 NOK / enhet