HYTORC J-A1-SP pneumatisk momentnøkkel 1300 fot lb | AF7JKW 21HF03

HYTORC J-A1-SP Pneumatic Torque Wrench 1300 feet lb

På lager
Vare: AF7JKW Modell: J-A1-SPKryssreferanse: 21HF03

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

104 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk momentnøkkel
Luftinntak1 / 2 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid9.8
CFM @ full belastning30.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet11 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialAluminum
Maks. Boltekapasitet1-3 / 8 "
Maks. Moment1300 fot.lb.
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde10 "
Nødvendig trykk90 psi
Square Drive størrelse3 / 4 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt12 lb.
Momentområde200 til 1300 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.44
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8467195090

Produktvarianter

ProduktModellGratis hastighetMaks. MomentVerktøyvektMomentområdePris
HYTORC JA.5-SP pneumatisk momentnøkkel 3/4In 500 fot lb. | AB6GJK 21HF02 JA.5-SP11 rpm500 fot.lb.10 lb.175 til 500 Ft.Lbs.99 323 NOK
HYTORC JA.25-SP pneumatisk momentnøkkel 3/4 tommer 250 fot lb | AF7JKV 21HF01 JA.25-SP22 rpm250 fot.lb.10 lb.60 til 270 ft.-lb.83 400 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HYTORC J-A1-SP Pneumatic Torque Wrench 1300 feet lb
104 703 NOK / enhet