Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HYDE 43430 malingsblander 5/16 diameter 17-1/2 tommer 5 gallon | AB8AHN 24Z456

HYDE 43430 malingsmikser 5/16 diameter 17-1/2 tomme 5 gallon

På lager
Vare: AB8AHN Modell: 43430Kryssreferanse: 24Z456
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaleblander
AnleggStål og polypropylen
Hode Dia.3.25 "
hode~~POS=TRUNC3-1 / 8 "løpehjul
Lengde17.5 "
Maks. RPM1500
Skaft Dia.5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHode Dia.hode~~POS=TRUNCLengdeSkaft Dia.Pris
HYDE 43420 Malemikser 1/4 Diameter 11 Tommer Lengde 1 Gallon | AB8AHM 24Z455 434202.25 "2-5 / 8 "løpehjul11 "1 / 4 "136NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HYDE 43430 malingsmikser 5/16 diameter 17-1/2 tomme 5 gallon
176NOK / enhet