Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HYDE 43420 Malemikser 1/4 Diameter 11 Tommer Lengde 1 Gallon | AB8AHM 24Z455

HYDE 43420 Malingsblander 1/4 Diameter 11 Tommer Lengde 1 gallon

På lager
Vare: AB8AHM Modell: 43420Kryssreferanse: 24Z455
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaleblander
AnleggStål og polypropylen
Hode Dia.2.25 "
hode~~POS=TRUNC2-5 / 8 "løpehjul
Lengde11 "
Maks. RPM1500
Skaft Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHode Dia.hode~~POS=TRUNCLengdeSkaft Dia.Pris
HYDE 43430 malingsblander 5/16 diameter 17-1/2 tommer 5 gallon | AB8AHN 24Z456 434303.25 "3-1 / 8 "løpehjul17.5 "5 / 16 "176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HYDE 43420 Malingsblander 1/4 Diameter 11 Tommer Lengde 1 gallon
136NOK / enhet