Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HYDE 19451 skrapeblad 4 tommer for AE3UCU-4 | AE3UDB 5FZH9

HYDE 19451 skrapeblad 4 tommer for AE3UCU-4

På lager
Vare: AE3UDB Modell: 19451Kryssreferanse: 5FZH9

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkraperblad, 4 "
typenHerdet karbonstål m / 2 kanter som kan slipes

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)16
HS kode8205595560
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSaktypenPris
HYDE 19452 skrapeblad 6 tommer for AE3UCU-4 | AE3UDC 5FZJ0 19452Skraperblad, 6 "Herdet karbonstål m / 2 kanter som kan slipes150NOK
HYDE 19453 skrapeblad 5 tommer for AE3UCT | AE3UDD 5FZJ1 19453Skraperblad, 5 "Resharpenable herdet karbonstål133NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HYDE 19451 skrapeblad 4 tommer for AE3UCU-4
122NOK / enhet