HUSQVARNA PG450 Planetary Drive Gulvsliper 2 Hk 110v | AG3RCU 33UD60

HUSQVARNA PG450 Planetary Drive Gulvsliper 2 Hk 110v

På lager
Vare: AG3RCU Modell: PG450Kryssref: 33UD60

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

96 165 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlanetary Drive Gulvsliper
Bearing TypeBall
AnleggStål / aluminium
Skive Dia.7.1 "
Skivehastighet (RPM)575
Trommelstørrelse18 "
MotormerkeHusqvarna
Forsterker med full belastning19
Høyde39 "
HP2
Hz60
Lengde38 "
Maks. RPM575
Motor TypeElektrisk
Spenning110
Vekt241 kg
Bredde568610 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 108.45
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8464200120

Produktdetaljer:

    • Skjærebredde (in.) (17.7)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUSQVARNA PG450 Planetary Drive Gulvsliper 2 Hk 110v
96 165 NOK / enhet