Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUSQVARNA LW1-1 Segmentkopphjul Diamant enkelt 4 x 5 / 8-11 | AC8TNB 3DPX5

HUSQVARNA LW1-1 Segment Cup Wheel Diamond Single 4 x 5/8-11

På lager
Vare: AC8TNB Modell: LW1-1Kryssreferanse: 3DPX5
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
824NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeskive for segmentkopp
Slipende dybde0.2 "
Slipende materialeDiamant
Arbor størrelse5/8 "-11
Diameter4"
Maks. RPM15,000
Antall segmenter12
Hjul TypeEnkel Row

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8202390010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellArbor størrelseDiameterMaks. RPMHjul TypePris
HUSQVARNA Turbo-1 Segmentkopphjul Diamond Turbo 4 x 5 / 8-11 | AC8TND 3DPX7 Turbo-15/8 "-114"15,000Turbo874NOK
HUSQVARNA LW1-2 Segmentkopphjul Diamant enkelt 4 x 5 / 8-7 / 8 | AC8TNE 3DPX8 LW1-25/8 "eller 7/8"4"15,000Enkel Row824NOK
HUSQVARNA LW2-2 Segmentkopphjul Diamant Dobbelt 4 x 5 / 8-7 / 8 | AC8TNF 3DPX9 LW2-25/8 "eller 7/8"4"15,000Dobbelt rad1 111 NOK
HUSQVARNA Turbo-2 Diamond Segment Cup Wheel Turbo 4 x 5 / 8-7 / 8 | AC8TNG 3DPY1 Turbo-25/8 "eller 7/8"4"15,000Turbo874NOK
HUSQVARNA GW1-3 Segmentkopphjul Diamant enkelt 5 x 5 / 8-11 | AC8TNH 3DPY2 GW1-35/8 "-115"12,000Enkel Row1 505 NOK
HUSQVARNA GW2-3 Segmentkopphjul Diamant Dobbelt 5 x 5 / 8-11 | AC8TNJ 3DPY3 GW2-35/8 "-115"12,000Dobbelt rad1 383 NOK
HUSQVARNA Turbo-3 Segmentkopphjul Diamond Turbo 5 x 5 / 8-11 | AC8TNK 3DPY4 Turbo-35/8 "-115"12,000Turbo1 759 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUSQVARNA LW1-1 Segment Cup Wheel Diamond Single 4 x 5/8-11
824NOK / enhet