HUSQVARNA DC6000 Støvsamler 412 Cfm 7.7 Hk | AG3RCX 33UD63

HUSQVARNA DC6000 Støvsamler 412 Cfm 7.7 Hk

På lager
Vare: AG3RCX Modell: DC6000Kryssref: 33UD63

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

262 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDust Collector
Forsterker AC15.4
Dybde49 "
Høyde64 "
Slange Dia.2-61 / 64 "
HP7.7
Maks. StrømmeCFM 412
Generell dybde49 "
Total høyde64 "
Samlet bredde30 "
Fase3
typenSingle Stage
Spenning380/440
Bredde568608 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 288
Skipets høyde (cm)162.56
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)124.46
HS kode8508190000

Produktdetaljer:

    • Filterpose (HEPA)
    • Min. Luftstrøm (412 CFM)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUSQVARNA DC6000 Støvsamler 412 Cfm 7.7 Hk
262 322 NOK / enhet