HUSKY 184214443120A Pallestativ tilleggsenhet W120 D42 H144 | AD4CRT 41E335

HUSKY 184214443120A Pallestativ tilleggsenhet W120 D42 H144

Vare: AD4CRT Modell: 184214443120AKryssreferanse: 41E335
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 111 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleholder
Kapasitet per hylle4062 lb.
FARGEOransje bjelker/grønne stendere
Dybde42 "
FinishPolyuretanstativ
Fotplater4 "x 4-1 / 4"
Høyde144 "
Lastekapasitet19,380 lb.
MaterialeStål
Antall hyller2
Generell dybde42 "
Total høyde144 "
Samlet bredde120 "
Bredde120 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.3
Skipets høyde (cm)365.76
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)304.8
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitet per hylleDybdeFinishHøydeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
HUSKY 183609643108DS Pallestativ Starterenhet D 36 H 96 L108 | AB6FYD 21E920 183609643108DS108 "5000 lb.36 "Polyuretanstativ/forgalvanisert dekk96 "36 "96 "108 "10 264 NOK
RFQ
HUSKY 183609643120DS Pallestativ Starterenhet D 36 H 96 L120 | AB6FYE 21E921 183609643120DS120 "4062 lb.36 "Polyuretanstativ/forgalvanisert dekk96 "36 "96 "120 "11 278 NOK
RFQ
HUSKY 184209635096DS Pallestativ Starterenhet D42 H 96 L96 | AB6FYF 21E922 184209635096DS96 "4044 lb.42 "Polyuretanstativ/forgalvanisert dekk96 "42 "96 "96 "10 074 NOK
RFQ
HUSKY 184209643096DS Pallestativ Starterenhet D42 H 96 L96 | AB6FYG 21E923 184209643096DS96 "6111 lb.42 "Polyuretanstativ/forgalvanisert dekk96 "42 "96 "96 "9 633 NOK
RFQ
HUSKY 184209643108DS Pallestativ Starterenhet D42 H 96 L108 | AB6FYH 21E924 184209643108DS108 "5000 lb.42 "Polyuretanstativ/forgalvanisert dekk96 "42 "96 "108 "9 962 NOK
RFQ
HUSKY 184209643120DS Pallestativ Starterenhet D42 H 96 L120 | AB6FYJ 21E925 184209643120DS120 "4062 lb.42 "Polyuretanstativ/forgalvanisert dekk96 "42 "96 "120 "11 720 NOK
RFQ
HUSKY 184212035096DS Pallestativ Starterenhet D42 H120 L96 | AB6FYK 21E926 184212035096DS96 "4044 lb.42 "Polyuretanstativ/forgalvanisert dekk120 "42 "120 "96 "9 950 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUSKY 184214443120A Pallestativ tilleggsenhet W120 D42 H144
7 111 NOK / enhet