Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUSKY 159503-03 Drivstoffmunnstykke, 3/4 tommer NPT, 1 tommer, 16 tommer lengde, diesel, 50 PSI Maks. Trykk | CR4GKP 59DL04

HUSKY 159503-03 Drivstoffmunnstykke, 3/4 tommer NPT, 1 tommer, 16 tommer lengde, diesel, 50 PSI Maks. Press

På lager
Vare: CR4GKP Modell: 159503-03Kryssref: 59DL04

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 754 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffdyse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUSKY 159503-03 Drivstoffmunnstykke, 3/4 tommer NPT, 1 tommer, 16 tommer lengde, diesel, 50 PSI Maks. Press
2 754 NOK / enhet