HUOT 23950 CNC SuperScoot 50 Taper 45 1/4 B x 40 tommer Høyde | AC3HRF 2TRA8

HUOT 23950 CNC SuperScoot 50 Taper 45 1/4 B x 40 tommer Høyde

På lager
Vare: AC3HRF Modell: 23950Kryssreferanse: 2TRA8

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 054 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCNC SuperScoot, 50 konisk
Hjulstørrelse5 x 1 1/2 "
Type hjulPlast med gummikant, 2 svingbare låser og 2 faste
FARGESvart vogn med gullhylle
Dybde17-1 / 2 "
FinishMattede sider, venerbehandlede hyller
MålerSider og hyller 12
HåndtererRobust 12-gauge stål
Høyde40 "
HolderOpptil 52 verktøy
Lastevurdering1600 lb.
MaterialeStål
Antall hyller2 Justerbar
typenSuper plikt
Bredde45.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.7
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHolderSakPris
HUOT 23940 CNC SuperScoot 40 Taper 45 1/4 B x 40 tommer Høyde | AC3HRE 2TRA7 23940Opptil 90 verktøyCNC SuperScoot, 40 konisk11 637 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUOT 23950 CNC SuperScoot 50 Taper 45 1/4 B x 40 tommer Høyde
11 054 NOK / enhet