HUMBOLDT H-4278C.625 Screen Tray and Cloth, 16.0mm/.625 Inch Standard Mesh Size, Steel Cloth | CL6PAT

HUMBOLDT H-4278C.625 skjermbrett og klut, 16.0 mm/.625 tommer standard maskevidde, stålduk

Vare: CL6PAT Modell: H-4278C.625
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff

Produktdetaljer:

Skjermbrett og klut, 16.0 mm/.625 tommer standard maskevidde, stålduk

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUMBOLDT H-4278F18 Skjermbrett og klut, 1.00 mm/nr. 18 Standard maskevidde, rustfritt stålduk | CL6PAD H-4278F18-
RFQ
HUMBOLDT H-4278F16 Skjermbrett og klut, 1.18mm/nr. 16 standard maskevidde, rustfritt stålduk | CL6PAE H-4278F16-
RFQ
HUMBOLDT H-4278F14 Skjermbrett og klut, 1.40mm/nr. 14 Standard maskevidde, rustfritt stålduk | CL6PAF H-4278F14-
RFQ
HUMBOLDT H-4278F12 Skjermbrett og klut, 1.70 mm/nr. 12 standard maskevidde, rustfritt stålduk | CL6PAG H-4278F12-
RFQ
HUMBOLDT H-4278C4.000 skjermbrett og klut, 100.0 mm/4.00 tommer standard maskevidde, stålduk | CL6PAH H-4278C4.000-
RFQ
HUMBOLDT H-4278F140 Skjermbrett og klut, 106µm/nr. 140 standard maskevidde, rustfritt stålduk | CL6PAJ H-4278F140-
RFQ
HUMBOLDT H-4278C4.240 Skjermbrett og klut, 106 mm/4.24 tommer standard maskestørrelse, rustfritt stålduk | CL6PAK H-4278C4.240-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-4278C.625 skjermbrett og klut, 16.0 mm/.625 tommer standard maskevidde, stålduk