HUMBOLDT H-4215.2F Rapid Soil Processor, 220V, 60Hz | CL6MUJ

HUMBOLDT H-4215.2F Rapid Soil Processor, 220V, 60Hz

Vare: CL6MUJ Modell: H-4215.2F
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRapid Soil Processors

Produktdetaljer:

Rapid Soil Processor, 220V, 60Hz

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUMBOLDT H-4215 Rapid Soil Processor, 120V, 60Hz | CL6MUH H-4215-
RFQ
HUMBOLDT H-4215.5F Rapid Soil Processor, 220V, 50Hz | CL6MUK H-4215.5F-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-4215.2F Rapid Soil Processor, 220V, 60Hz