Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUMBOLDT H-3039P engangs sylinderformer med plastlokk, plast, 2 tommer x 4 tommer | AE3JNQ 5DPC6

HUMBOLDT H-3039P engangs sylinderformer med plastlokk, plast, 2 tommer x 4 tommer

På lager
Vare: AE3JNQ Modell: H-3039PKryssreferanse: 5DPC6
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
3 083 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMold
Er i overensstemmelse medASTM C31, C39, C192, C470, C496 og AASHTO T22, T23, T126, T198, M205.
Diameter2"
Høyde4"
MaterialePlast
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1825
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8480600090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeMaterialeVeggtykkelsePris
HUMBOLDT H-2931 Betongsylinderform, stål, 3 tommer x 6 tommer, 1/4 tommer veggtykkelse | AE3JLR 5DNU5 H-29313"6"Belagt stål1 / 4 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-3039P engangs sylinderformer med plastlokk, plast, 2 tommer x 4 tommer
3 083 NOK /pakke