HUMBOLDT H-2165 viskosimeterbadekar, 120V, 60Hz | CL6NCX

HUMBOLDT H-2165 viskosimeterbad, 120V, 60Hz

Vare: CL6NCX Modell: H-2165
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBath

Produktdetaljer:

Viskosimeter badekar, 120V, 60Hz

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUMBOLDT H-2165.4F viskosimeterbadekar, 220V, 50/60Hz | CL6NCY H-2165.4F-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-2165 viskosimeterbad, 120V, 60Hz