HUMBOLDT H-1335.2F Basic Marshall testsett, 230V 60Hz | CL6JBJ

HUMBOLDT H-1335.2F Basic Marshall-testsett, 230V 60Hz

Vare: CL6JBJ Modell: H-1335.2F
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestsett

Produktdetaljer:

Grunnleggende Marshall-testsett, 230V 60Hz

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUMBOLDT H-1335 Basic Marshall testsett, 120V 60Hz | CL6JBH H-1335-
RFQ
HUMBOLDT H-1335.5F Basic Marshall testsett, 230V, 50Hz | CL6JBK H-1335.5F-
RFQ
HUMBOLDT H-1335M.2F testsett, metrisk, 230V, 60Hz | CL6JBL H-1335M.2F-
RFQ
HUMBOLDT H-1335M.5F testsett, metrisk, 230V, 50Hz | CL6JBM H-1335M.5F-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-1335.2F Basic Marshall-testsett, 230V 60Hz