HUMBOLDT 5DPL3 Motorisert Laboratorie Sifter | AE3JQY

HUMBOLDT 5DPL3 motorisert laboratoriesikt

På lager
Vare: AE3JQY Modell: 5DPL3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

84 038 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorisert laboratoriesifter
HP1/3
Krav kreves115 VAC 50/60 Hz
Timer Range99 minutter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.75
Skipets høyde (cm)69.85
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Humboldt Mary Ann H-4315A (5DPL3) siktsikt eller laboratoriesikt er designet for å sikte eller filtrere ut uønskede materialer fra en stabel med forskjellige maskestørrelser.

Egenskaper:

  • Humboldt Mary Ann H-4315A (5DPL3) sikte kan enkelt stables opp til 26-tommers høyder, uten behov for fastklemming.
  • Den vinkler siktene i en vinkel på 45 grader mens den roterer ved hjelp av en 1/3 hk motor.
  • Denne fullstendig lukkede enheten kan brukes med 8 og 12-tommers sikter.
  • Den har aluminiumshammere med hardtre for å utføre sikteprosessen ved å banke.
  • Enheten leveres med et støttestativ for å gi et siloppbevaringsstativ.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ASTM D1140

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvorfor er det nødvendig med banking under sikting?

A. Tappingen er hamret i rette vinkler på silene for lette og fine nærmaskede materialer, noe som sikrer rene åpninger.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT 5DPL3 motorisert laboratoriesikt
84 038 NOK / enhet