Hughes Safety STD-40K / 45G bærbar sikkerhetsdusj med øye-/ansiktsvaskeenhet gir umiddelbar tilgang til rent drikkevann når den utsettes for farlige stoffer. Den har en sylinder av polypropylen og en ramme i rustfritt stål som er pulverlakkert for ekstra beskyttelse og lang levetid. Denne nøddusjenheten gir rask respons (innen 10 sekunder) og fleksibilitet ved plassering, noe som gjør den ideell for konstruksjon, vannverk, lager, gruvedrift og bilindustri.
Egenskaper:
- Denne selvforsynte nøddusjen har en kapasitet på 114 liter og gir en konstant vannstrøm over 1-1/2 minutt for full dekontaminering.
- Den har en kompakt design som tillater enkel oppbevaring og har store dekk med justerbar avstand for å passe gjennom forskjellige døråpninger. De store og robuste dekkene sikrer enkel manøvrering av en person fra ett sted til et annet.
- Den kan også passe inn i en A-ramme med hengerfeste for lange ruter eller vanskelig terreng.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er funksjonen til fjerningsjakken i denne sikkerhetsdusjen?
A. Den valgfrie oppvarmede/isolerte avtakbare ytre jakken kan ettermonteres i standard STD-40K / 45G sikkerhetsdusj, og gir beskyttelse mot frost eller direkte sollys.
Sp. Hvordan kan jeg bruke sikkerhetsdusjen?
A. Brukere kan aktivere dusjen ved å trekke i håndspaken, mens øyeskyllen aktiveres ved å løfte lokket.
Sp. Hvorfor er øye-/ansiktsvaskeenheten dekket?
A. Øye-/ansiktsvaskestasjonen er utstyrt med et ABS-deksel som beskytter bollen og diffusorene mot støv og rusk.
Q. Hvordan fylle enheten på nytt?
A.
- Kontroller lufttrykket før du fyller på enheten. (Dette må gjøres når sylinderen er tom).
- For å fylle på, koble til vannforsyningsslangen til den hurtigutløselige slangeadapteren som følger med enheten.
- Når du er tilkoblet, slå på vanntilførselen.
- Åpne innløpsventilen og la stå i ca. 20 minutter eller til vannet slutter å renne.
- Når enheten er full, lukk innløpsventilen og koble fra slangeadapteren.
- Enheten er nå klar til bruk.