Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M04161.100.0080 Sekskantskrue, M10 x 1 gjengestørrelse, klasse 10.9, 50PK | CG8DKM 38CU83

FABORY M04161.100.0080 Sekskantskrue, M10 x 1 gjenger, klasse 10.9, 50PK

På lager
Vare: CG8DKM Modell: M04161.100.0080Kryssref.: 38CU83 / 157A56
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
586NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10x1
Festemaskin FinishPlain
Festelengde80
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde6.4 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17 mm
Lengde80mm
Min. Gjengelengde26 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 960
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk ekstra fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0209
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M04161.100.0080 Sekskantskrue, M10 x 1 gjenger, klasse 10.9, 50PK
586NOK /pakke