HUGHES SAFETY H2GS-2H Oppvarmet dusj; 12 watt varmebelastning, veggmontert | CE7PWZ 30254

HUGHES SAFETY H2GS-2H Heated Shower; 12 Watts Heating Load, Wall-Mount

På lager
Vare: CE7PWZ Modell: H2GS-2HKryss Ref: 30254

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjennomvåt dusj

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)101.6

Produktdetaljer:

    • Hughes Safety H2G-2H nøddusj, ideell for dekontamineringsformål i ekstremt kaldt klima, ikke-farlige og klasse 1 divisjon 2 farlige områder
    • Tildekket øye-/ansiktsvask for å beskytte diffusorene og bollen mot eksterne forurensninger og oppvarmet isolasjon med tape for å holde væsketemperaturene over frysepunktet
    • Beslag og rør i rustfritt stål og en pulverlakkert trekkstang for høy styrke og en slagfast polyetylenjakke med middels tetthet for frostbeskyttelse
    • Produsert i samsvar med ANSI og ISO 7010 standarder

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUGHES SAFETY 23GH Uoppvarmet nøddusj, galvanisert rør, 22 - 87 psi | CE7PVR 30078 23GH8 367 NOK
HUGHES SAFETY 23GSH Uoppvarmet nøddusj, galvanisert rør, trekkhåndtak | CE7PVT 30079 23GSH6 241 NOK
HUGHES SAFETY L23GSH innendørs nødlaboratoriedusj, veggmontert | CE7PWJ 30104 L23GSH17 078 NOK
HUGHES SAFETY H2G-1H Utendørs nøddusj, frostbeskyttet | CE7PWW 30251 H2G-1H21 030 NOK
HUGHES SAFETY H2GS-1H frysebeskyttet sikkerhetsdusj, veggmontert; 120 / 240V | CE7PWX 30252 H2GS-1H28 560 NOK
HUGHES SAFETY H2G-2H Frostbeskyttet rennende dusj; Nylondyse | CE7PWY 30253 H2G-2H21 030 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUGHES SAFETY H2GS-2H Heated Shower; 12 Watts Heating Load, Wall-Mount
28 560 NOK / enhet