HUGHES SAFETY 23GSH Uoppvarmet nøddusj, galvanisert rør, trekkhåndtak | CE7PVT 30079

HUGHES SAFETY 23GSH uoppvarmet nøddusj, galvanisert rør, trekkhåndtak

På lager
Vare: CE7PVT Modell: 23GSHKryss Ref: 30079

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjennomvåt dusj

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode842420

Produktdetaljer:

    • Hughes Safety 23GSH generell innendørs sikkerhetsdusj egnet for bruk i applikasjoner som ikke krever ekstra øyeskyll
    • Designet i samsvar med ANSI og europeiske standarder
    • Lavt dreiemoment gir pålitelig PÅ/AV-drift og pulverlakkert rør av rustfritt stål sikrer motstand mot korrosive og brennbare materialer
    • 316L rustfritt stål kvartsving kuleventil for overvåking av vannstrømmen og inspeksjonsregistreringsmerke for registrering av test- og servicehistorikk
    • Kompakt munnstykke reduserer potensialet for hekking av insekter

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUGHES SAFETY 23GH Uoppvarmet nøddusj, galvanisert rør, 22 - 87 psi | CE7PVR 30078 23GH8 367 NOK
HUGHES SAFETY L23GSH innendørs nødlaboratoriedusj, veggmontert | CE7PWJ 30104 L23GSH17 078 NOK
HUGHES SAFETY H2G-1H Utendørs nøddusj, frostbeskyttet | CE7PWW 30251 H2G-1H21 030 NOK
HUGHES SAFETY H2GS-1H frysebeskyttet sikkerhetsdusj, veggmontert; 120 / 240V | CE7PWX 30252 H2GS-1H28 560 NOK
HUGHES SAFETY H2G-2H Frostbeskyttet rennende dusj; Nylondyse | CE7PWY 30253 H2G-2H21 030 NOK
HUGHES SAFETY H2GS-2H Oppvarmet dusj; 12 watt varmebelastning, veggmontert | CE7PWZ 30254 H2GS-2H28 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUGHES SAFETY 23GSH uoppvarmet nøddusj, galvanisert rør, trekkhåndtak
6 241 NOK / enhet