Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL HW-J80604SCWW Ikke-metallisk kabinett, 8 H x 6 B x 4 tommer D, skruer lukkemetode | CD2FNG 52XC47

HUBBELL HW-J80604SCWW ikke-metallisk kabinett, 8 H x 6 B x 4 tommer D, skruer lukkemetode

På lager
Vare: CD2FNG Modell: HW-J80604SCWWKryssreferanse: 52XC47

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
FARGELysegrå
Deksel Typesolid
Dybde4.45 "
KapslingsdekselfunksjonerOpaque
KapslingsdekseltypeSkru på
Innkapslingsdybde (in.)4"
Kapslingshøyde (in.)8"
VedleggsmaterialeGlassfiber
Kabinettbredde (in.)6"
FinishMatte
GasketSkum
Høyde7.73 "
Interiørpanel52XC72, 52XC73 eller 52XC74
IP Rating66
MonteringWall
Brukbar åpningsdybde3.88 "
Bredde5.74 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305

Produktvarianter

ProduktModellFinishDybdeKapslingsdekselfunksjonerHøydeInteriørpanelIP RatingBrukbar åpningsdybdeBreddePris
HUBBELL HW-J100804FCHQRWW Ikke-metallisk kabinett, 10 H x 8 B x 4 tommer D, hengelåsbar låselukking | CD2FJY 52XA37 HW-J100804FCHQRWWMatte3.98 "Opaque9.73 "52XC50, 52XC51 eller 52XC52-3.88 "7.73 "1 754 NOK
HUBBELL HW-J100804FCHSCWW Ikke-metallisk kabinett, 10 H x 8 B x 4 tommer D, skruer lukkemetode | CD2FJZ 52XA38 HW-J100804FCHSCWWMatte3.98 "Opaque9.73 "52XC50, 52XC51 eller 52XC52-3.88 "7.73 "1 367 NOK
HUBBELL HW-J100804FCHTLWW Ikke-metallisk kabinett, 10 H x 8 B x 4 tommer D, vri låselukkingsmetode | CD2FKA 52XA39 HW-J100804FCHTLWWMatte3.98 "Opaque9.73 "52XC50, 52XC51 eller 52XC52-3.88 "7.73 "1 858 NOK
HUBBELL HW-J121005FCHQRWW Ikke-metallisk kabinett, 12 H x 10 B x 4 tommer D, hengelåsbar låselukking | CD2FKB 52XA40 HW-J121005FCHQRWWMatte4.94 "Opaque11.79 "52XC53, 52XC54 eller 52XC55-4.88 "9.8 "1 911 NOK
HUBBELL HW-J121005FCHTLWW Ikke-metallisk kabinett, 12 H x 10 B x 4 tommer D, vri låselukkingsmetode | CD2FKC 52XA41 HW-J121005FCHTLWWMatte4.94 "Opaque11.79 "52XC53, 52XC54 eller 52XC55-4.88 "9.8 "1 975 NOK
HUBBELL HW-J161406FCHQRWW Ikke-metallisk kabinett, 16 H x 14 B x 6 tommer D, hengelåsbar låselukking | CD2FKD 52XA42 HW-J161406FCHQRWWMatte5.94 "Opaque15.6 "52XC59, 52XC60 eller 52XC61-5.88 "13.56 "2 407 NOK
HUBBELL HW-J161406FCHSCWW Ikke-metallisk kabinett, 16 H x 14 B x 6 tommer D, skruer lukkemetode | CD2FKE 52XA43 HW-J161406FCHSCWWMatte5.94 "Opaque15.6 "52XC59, 52XC60 eller 52XC61-5.88 "13.56 "2 451 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL HW-J80604SCWW ikke-metallisk kabinett, 8 H x 6 B x 4 tommer D, skruer lukkemetode
1 167 NOK / enhet