Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 405007A10M050 ledningssett 5-pinners plugg hann | AB9QFV 2EPC6

BRAD HARRISON 405007A10M050 Ledningssett 5-pinners plugg hann

På lager
Vare: AB9QFV Modell: 405007A10M050Kryssreferanse: 2EPC6
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
549NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde5m
Slutt 1 Antall pins5
Slutt 1 trådM8
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
IP Rating67,68
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker3
NEMA-vurdering6P
Antall ledere5
Temp. Område-4 grader til 221 grader F
Ledningsstørrelse24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (plugg)
    • End 1 Kjønn (Mann)
    • End 1 Plug End (rett vinkel)

Produktvarianter

ProduktModellSlutt 1 Antall pinsSlutt 2 Antall pinsIP RatingMaks. ForsterkerAntall ledereLedningsstørrelsePris
BRAD HARRISON 803006A09M050 Ledningssett 3-pinners plugg hann | AB9QCR 2ENL6 803006A09M0503-654322AWG350NOK
BRAD HARRISON 804006A09M050 Ledningssett 4-pinners plugg hann | AB9QCU 2ENL8 804006A09M0504-654422AWG405NOK
BRAD HARRISON 403001A10M050 Ledningssett 3-pinners holder Kvinne | AB9QCZ 2ENN7 403001A10M0503-67,684324AWG306NOK
BRAD HARRISON 403007A10M050 Ledningssett 3-pinners plugg hann | AB9QFD 2ENY8 403007A10M0503-67,684324AWG336NOK
BRAD HARRISON 404000A10M050 Ledningssett 4-pinners holder Kvinne | AB9QFF 2ENZ1 404000A10M0504-67,684424AWG394NOK
BRAD HARRISON 404006A10M050 Ledningssett 4-pinners plugg hann | AB9QFK 2ENZ5 404006A10M0504-67,684424AWG434NOK
BRAD HARRISON 404007A10M050 ledningssett 4-pinners plugg hann | AB9QFL 2ENZ7 404007A10M0504-67,684424AWG407NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 405007A10M050 Ledningssett 5-pinners plugg hann
549NOK / enhet