Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL LYS - DUAL-LITE EV2 Nødlys 120/277 1w | AD6NZX 46T224

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE EV2 Nødlys 120/277 1w

På lager
Vare: AD6NZX Modell: EV2Kryssref: 46T224
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
1 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødlys
BatteritypeNikkelmetallhydrid
Nødbelysningstid90
Høyde5"
BoligfargeHvit
Housing Materialtermo
Inngangsspenning120/277
LampetypeLED
Lampe watt1
Lengde2.25 "
MonteringTak / Vegg
Antall lampehoder2
Antall lamper2
Driftstemp. Område20 til 30 grader C
Utgangsspenning3.25 VDC
Garanti3 år.
Watts @ 90 minutter2
Bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.44
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode9405108020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hovedlys justerbare (Ja)
    • Undermerke: DUAL-LITE

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBatteritypeHøydeMonteringAntall lamperDriftstemp. OmrådeUtgangsspenningGarantiPris
HUBBELL-BELYSNING - DUAL-LITE OCR-SB-1203L Nødlys 12v 3w 6 Tommer H 5 Tommer Lengde | AA6DCZ 13T371 OCR-SB-1203L5"-6"Wall1-12 VDC-1 593 NOK
HUBBELL LYS - DUAL-LITE EV4D Nødlys 1w Høyde 5 Tommer Bredde 8-1/2 Tommer Led | AF8HLD 26UX06 EV4D2.25 "Nikkelmetallhydrid5"Tak / Vegg220 grader til 30 grader C3.25 VDC3 år.1 688 NOK
HUBBELL LYS - DUAL-LITE EV2D Nødlys 120/277v 1.2vdc Led Nimh | AG3DNP 32WU36 EV2D8.5 "NiMH5"Tak / Vegg210 grader til 40 grader C1.2 VDC3 år.1 349 NOK
HUBBELL-BELYSNING - DUAL-LITE EV2DI Nødlys 2w 1.2vdc Led Hvit | AG3DNQ 32WU37 EV2DI8.5 "NiMH5"Tak / Vegg210 grader til 40 grader C1.2 VDC5 år.1 977 NOK
HUBBELL LYS - DUAL-LITE EV4D-02L Nødlys 120/277v 4w Led Nimh | AG3DNR 32WU38 EV4D-02L8.5 "NiMH5"Tak / Vegg210 grader til 40 grader C1.2 VDC3 år.1 797 NOK
HUBBELL LYS - DUAL-LITE EV4DB Nødlys 120/277v 4w 1.2vdc Svart | AG3DNU 32WU40 EV4DB8.5 "NiMH5"Tak / Vegg210 grader til 40 grader C1.2 VDC3 år.1 528 NOK
HUBBELL-BELYSNING - DUAL-LITE EV4DI-02L Nødlys 4W 1.2VDC LED Hvit | AH3QCL 32WU41 EV4DI-02L8.5 "-5"Tak / Vegg-10 grader til 40 grader C1.2 VDC5 år.2 213 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE EV2 Nødlys 120/277 1w
1 241 NOK / enhet