Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS WLS1278I Bryter for nærværssensor, dekorator, 8A, 120/277VAC, elfenben | AH2LRA 29RX19

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLS1278I Tilstedeværelsessensorbryter, dekorator, 8A, 120/277VAC, elfenben

På lager
Vare: AH2LRA Modell: WLS1278IKryssreferanse: 29RX19
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
2 764 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensorbryter
amps8
FARGEElfenbein
KommunikasjonsmetodeRF
Karakter8 A
Klassestandard
InstallasjonstypeVeggbryterboks
Nominell HP1/4
Bytt handlingPå Av
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt Type1-polet
Spenningsverdier120 / 277 VAC
KoblingsmetodeSide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1406
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)6.1
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Bryterstil: Rocker
    • Spenning AC: 120 til 277
    • Spesielle funksjoner: Trådløs/RF-kapasitet, 8A lys eller 5.8A vifte

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS WLS1278W Bryter for tilstedeværelsessensor, dekorator, 8A, 120/277VAC, Hvit | AH2LRB 29RX20 WLS1278WHvit2 722 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLS1278I Tilstedeværelsessensorbryter, dekorator, 8A, 120/277VAC, elfenben
2 764 NOK / enhet