HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB20CW Usb Receptacle, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-20R, Two 3.1 A Usb Port, Brown | CE6QPB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB20CW Usb Receptacle, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-20R, Two 3.1 A Usb Port, Brown

Vare: CE6QPB Modell: USB20CW
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSB-laderuttak
FARGEHvit
Karakter20 A
Dielektrisk styrke1500 V tåler
MaterialeKompositt
MonteringsmetodeMonteringsskruer
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
FaseEnkel fase
Størrelsestandard
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig 75 grader C, minimum -40 grader C
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1815 W
Ledningsstørrelse# 14-10 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB20CW Usb Receptacle, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-20R, Two 3.1 A Usb Port, Brown