HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310WTR Stikkontakt, enkeltsidig, tåleresistent, 20A, 125V, 2-polet, nylon, hvit | BD4JNQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310WTR-kontakt, enkelsidig, manipulasjonssikker, 20A, 125V, 2-polet, nylon, hvit

Vare: BD4JNQ Modell: SNAP8310WTR
364NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEHvit
TilkoblingKoblet til
Karakter20 A
Diameter fvtKoblet til
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.1 "
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP1
NEMA-vurdering5-20R
Antall ledere3-lednings jording
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke2500 W
Bredde1.62 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310WTR-kontakt, enkelsidig, manipulasjonssikker, 20A, 125V, 2-polet, nylon, hvit
364NOK / enhet