HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310BKTR Receptacle, Simplex, Tamper Resistant, 20A, 125V, 2-Pole, Nylon, Black | BD4KQC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310BKTR Receptacle, Simplex, Tamper Resistant, 20A, 125V, 2-Pole, Nylon, Black

Vare: BD4KQC Modell: SNAP8310BKTR
364NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGESvart
TilkoblingKoblet til
Karakter20 A
Diameter fvtKoblet til
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.1 "
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP1
NEMA-vurdering5-20R
Antall ledere3-lednings jording
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke2500 W
Bredde1.62 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310BKTR Receptacle, Simplex, Tamper Resistant, 20A, 125V, 2-Pole, Nylon, Black
364NOK / enhet